Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer MC600MH

  • ERIKS:11586465
  • Hersteller:MC600MH
Image 1
  • Wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente
  • Standzeit bis zu 25 Millionen Hübe
  • Geringe Betriebskosten
  • Flexibel einsetzbar
Zur Liste hinzufügen

264,20 €/ Stückexkl. MwSt

309,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
MC
Hub
25 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet