Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer MC150MH

  • ERIKS:11586440
  • Hersteller:MC150MH
Image 1
  • Wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente
  • Standzeit bis zu 25 Millionen Hübe
  • Geringe Betriebskosten
  • Flexibel einsetzbar
Zur Liste hinzufügen

168,82 €/ Stückexkl. MwSt

197,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
MC
Hub
12 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet