Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer MA900M

  • ERIKS:11586433
  • Hersteller:MA900M
Image 1
  • Wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente
  • Integrierter Festanschlag
  • Flexibel einsetzbar
Zur Liste hinzufügen

472,56 €/ Stückexkl. MwSt

552,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
MA
Hub
40 mm
Dämpfung
Einstellbar
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet