Eriks
NORGREN

NORGREN Stoßdämpfer MA600M

  • ERIKS:11586426
  • Hersteller:MA600M
Image 1
  • Wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente
  • Integrierter Festanschlag
  • Flexibel einsetzbar
Zur Liste hinzufügen

336,40 €/ Stückexkl. MwSt

393,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Ace
Typ
MA
Hub
25 mm
Dämpfung
Einstellbar
Betriebstemperatur
von 0 bis 66 °C
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kolbenstange
Edelstahl, gehärtet