Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Innengewinde G3/8 235120038

  • ERIKS:11582483
  • Hersteller:235120038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,95 €/ Stückexkl. MwSt

23,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
235
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
10
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar