Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Innengewinde G1/8 232120018

  • ERIKS:11582429
  • Hersteller:232120018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,32 €/ Stückexkl. MwSt

8,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
232
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
2.7
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar