Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Innengewinde G1/2 239120048

  • ERIKS:11582519
  • Hersteller:239120048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,15 €/ Stückexkl. MwSt

18,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
239
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Grösse
11
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar