Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Innengewinde G1/2 235120048

  • ERIKS:11582484
  • Hersteller:235120048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,34 €/ Stückexkl. MwSt

22,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
235
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Grösse
10
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar