Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Innengewinde G1/2 231120048

  • ERIKS:11582425
  • Hersteller:231120048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,18 €/ Stückexkl. MwSt

13,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
231
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Grösse
8.5
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar