Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Außengewinde R3/8 234110038

  • ERIKS:11582468
  • Hersteller:234110038
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Geringer Druckabfall
▪ Hohe Durchflussrate
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
234
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
7.8
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
1,800 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar