Eriks
NORGREN

NORGREN Stecker mit Außengewinde R//8 234110018

  • ERIKS:11582466
  • Hersteller:234110018
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Geringer Druckabfall
▪ Hohe Durchflussrate
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
234
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
7.8
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar