4,22 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 233 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | 5 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 560 l/min |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |