Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventil P74F-4GC-PFN G1/2

  • ERIKS:11586314
  • Hersteller:P74F-4GC-PFN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
▪ Hohe Be- und Entlüftungskapazität
Zur Liste hinzufügen

1.161,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.359,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
P74F
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C