Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventil P68F-NGC-NNN

  • ERIKS:11586292
  • Hersteller:P68F-NGC-NNN
Image 1
▪ Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage-Elektropneumatische und pneumatische Vorsteuerung-Hohe Be- und Entlüftungsleistung-Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

972,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.137,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
P68F
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C