Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventil P64F-NNC-PFA

  • ERIKS:11586283
  • Hersteller:P64F-NNC-PFA
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
▪ Hohe Be- und Entlüftungskapazität
Zur Liste hinzufügen

611,71 €/ Stückexkl. MwSt

715,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
P64F
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C