Eriks
NORGREN

NORGREN sledemodule M/60111/M/25

  • ERIKS:11580217
  • Hersteller:M/60111/M/25
Image 1
▪ Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung durch hochwertige Gleitlagerpaarungen
▪ Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit durch Doppelkolbenstange
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Reduzierte Kosten durch einfache Installation
Zur Liste hinzufügen

1.188,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.390,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60100/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminiumlegiert, eloxiert
Material Kolbenstange
Stahl, hartverchromt
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminiumlegiert, eloxiert
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar