Eriks
NORGREN

NORGREN Sicherheitsverschluss 1002/BG008 2-6,3bar

  • ERIKS:11586620
  • Hersteller:1002/BG008
Image 1
▪ Schutz von Geräten vor Überdruck in pneumatischen Systemen
▪ Einschraub-Druckbegrenzungsventile zur direkten Verbindung an Behälter und angeschlossenen Komponenten
▪ Voreingestellte, über Verstellsperre geschützte und vor Verschmutzung gesicherte Druckbegrenzungsventile
Zur Liste hinzufügen

362,74 €/ Stückexkl. MwSt

424,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
1002
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 2 bis 6.3 bar
Material Gehäuse
Messing
Temperaturbereich
von -40 bis 230 °C