Eriks
NORGREN

NORGREN Selbstentlüftende Sicherheits-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle Ø13mm 237131300

  • ERIKS:11584454
  • Hersteller:237131300
Image 1
▪ Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden.
Zur Liste hinzufügen

8,64 €/ Stückexkl. MwSt

10,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
237
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
13 mm
Material
Messing, vernickelt