12,95 €/ Stückexkl. MwSt
15,15 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 237 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPT (R) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | 5.5 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 900 l/min |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |