Eriks
NORGREN

NORGREN Selbstentlüftende Sicherheits-Schnellkupplung mit Schlauchtülle Ø9mm 237630900

  • ERIKS:11582507
  • Hersteller:237630900
Image 1
▪ Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden.
Zur Liste hinzufügen

76,66 €/ Stückexkl. MwSt

89,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
237
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
9 mm
Material
Messing, vernickelt