Eriks
NORGREN

NORGREN Selbstentlüftende Sicherheits-Schnellkupplung mit Innengewinde G3/8 237620038

  • ERIKS:11582505
  • Hersteller:237620038
Image 1
▪ Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden.
Zur Liste hinzufügen

73,64 €/ Stückexkl. MwSt

86,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
237
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
5.5
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
900 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl