31,78 €/ Stückexkl. MwSt
37,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 237 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | 5.5 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 900 l/min |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Ventil | Messing |
Material Feder | Edelstahl |