Eriks
NORGREN

NORGREN Selbstentlüftende Sicherheits-Schnellkupplung mit Ausengewinde R1/4 237610028

  • ERIKS:11582502
  • Hersteller:237610028
Image 1
▪ Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden.
Zur Liste hinzufügen

75,88 €/ Stückexkl. MwSt

88,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
237
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Messing, vernickelt
Grösse
5.5
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
900 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl