Eriks
NORGREN

NORGREN schott-steckverbindung NIRO S00290800

  • ERIKS:23600592
  • Hersteller:S00290800
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

59,18 €/ Stückexkl. MwSt

69,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S00290800
Form
Schott
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C