2.475,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.895,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/60100/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminiumlegiert, eloxiert |
Material Kolbenstange | Stahl, hartverchromt |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminiumlegiert, eloxiert |
Medium | Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |