Eriks
NORGREN

NORGREN schlauchtülle 292171328 Ø13xG1/4A messing vernikkeld

  • ERIKS:11582755
  • Hersteller:292171328
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

10,14 €/ Stückexkl. MwSt

11,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
29
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
13 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Alternativen

2,30 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026