Eriks
NORGREN

NORGREN schlauchtülle 292170938 Ø9xG3/8A messing vernikkeld

  • ERIKS:11582753
  • Hersteller:292170938
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

7,95 €/ Stückexkl. MwSt

9,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
29
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
9 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Max. Betriebsdruck
18 bar
Alternativen

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

2,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026