6,93 €/ Stückexkl. MwSt
8,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 29 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 6 mm |
Umgebungstemperatur | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |