Eriks
NORGREN

NORGREN Schlauchbruchsicherung, zylindrisches BSP-Innengewinde T60C4891 G1/2

  • ERIKS:11585838
  • Hersteller:T60C4891
Image 1
▪ Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
▪ Verstellsichere Ausführung
▪ Kompakte und sichere Konstruktion
▪ Geringer Druckabfall
▪ Automatische Rückstellung
▪ Korrosionsbeständig
▪ 16 bar max. Betriebsdruck
Zur Liste hinzufügen

97,65 €/ Stückexkl. MwSt

114,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung