Eriks
NORGREN

NORGREN Schlauchbruchsicherung, zylindrisches BSP-Innengewinde T60C2890 G1/4

  • ERIKS:11585833
  • Hersteller:T60C2890
Image 1
▪ Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
▪ Verstellsichere Ausführung
▪ Kompakte und sichere Konstruktion
▪ Geringer Druckabfall
▪ Automatische Rückstellung
▪ Korrosionsbeständig
▪ 16 bar max. Betriebsdruck
Zur Liste hinzufügen

82,71 €/ Stückexkl. MwSt

96,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung