3,96 €/ Stückexkl. MwSt
4,63 €inkl. MwSt
267 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | T40 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 2640 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |