Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämpfer, Sinterbronze, BSPT, Serie R3/8" T40B3800

  • ERIKS:11581599
  • Hersteller:T40B3800
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt und effizient
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraubbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

10,76 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T40
Material Gehäuse
Sinterbronze
Durchfluss bei 6 bar
5873 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar