Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämpfer, Sinterbronze, BSPT, Serie R3/4" T40B6800

  • ERIKS:11581601
  • Hersteller:T40B6800
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt und effizient
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraubbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

28,61 €/ Stückexkl. MwSt

33,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T40
Material Gehäuse
Sinterbronze
Durchfluss bei 6 bar
15550 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar