Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämpfer, Sinterbronze, BSPT, Serie R1" T40B8800

  • ERIKS:11581602
  • Hersteller:T40B8800
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt und effizient
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraubbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

35,62 €/ Stückexkl. MwSt

41,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T40
Material Gehäuse
Sinterbronze
Durchfluss bei 6 bar
20139 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar