10,82 €/ Stückexkl. MwSt
12,66 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | T40 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 8808 l/min |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |