Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämper/Durchflussregler, Serie M5 T20M0500

  • ERIKS:11586056
  • Hersteller:T20M0500
Image 1
▪ Drosselventile mit integriertem Schalldämpfer
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

10,70 €/ Stückexkl. MwSt

12,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T20
Material Gehäuse
PA (Nylon)
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Material Einlage
PUR