Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämper/Durchflussregler, Serie G3/8" T20C3800

  • ERIKS:11586054
  • Hersteller:T20C3800
Image 1
▪ Drosselventile mit integriertem Schalldämpfer
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

21,38 €/ Stückexkl. MwSt

25,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T20
Material Gehäuse
PA (Nylon)
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Material Einlage
PUR