Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämper/Durchflussregler, Serie G1/4" T20C2800

  • ERIKS:11586053
  • Hersteller:T20C2800
Image 1
▪ Drosselventile mit integriertem Schalldämpfer
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

17,75 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T20
Material Gehäuse
PA (Nylon)
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Material Einlage
PUR