Eriks
NORGREN

NORGREN Rückschlagventil S/521 G1/4

  • ERIKS:11586507
  • Hersteller:S/521
Image 1
▪ Freier Durchfluss in eine Richtung
▪ Einfache und zuverlässige Konstruktion
▪ Hoher Betriebsdruck und hohe Temperaturen
▪ Verschleißteilsatz lieferbar
Zur Liste hinzufügen

57,10 €/ Stückexkl. MwSt

66,81 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
S/520
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0.3 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung