Eriks
NORGREN

NORGREN Rückschlagventil, Messing, zylindrisches BSP-Innengewinde, Serie S/520

  • ERIKS:11586506
  • Hersteller:S/520
Image 1
▪ Freier Durchfluss in eine Richtung
▪ Einfache und zuverlässige Konstruktion
▪ Hoher Betriebsdruck und hohe Temperaturen
▪ Verschleißteilsatz lieferbar
Zur Liste hinzufügen

49,98 €/ Stückexkl. MwSt

58,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
S/520
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0.3 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung