61,78 €/ Stückexkl. MwSt
72,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | RT/57100/M |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 4 |
Material Zylinderrohr | Edelstahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |
Dichtung | Geringe Reibung |