53,08 €/ Stückexkl. MwSt
62,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Grau |
27,33 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026