151,54 €/ Stückexkl. MwSt
177,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 11 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Blau |
27,33 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026