105,04 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
122,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Rot |
27,33 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026