283,39 €/ Stückexkl. MwSt
331,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Weiss |
27,33 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026