Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 25m PA Schlauch PA2-0014025C 14x11 Polyamid wit

  • ERIKS:12474875
  • Hersteller:PA2-0014025C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,54 €/ Stückexkl. MwSt

177,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PA2
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026