120,21 €/ Stückexkl. MwSt
140,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Natur |
111,03 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
129,91 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202627,33 €/ Stückexkl. MwSt
31,98 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026