Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PU Schlauch PU2-0506100 6x4 Polyurethan blauw

  • ERIKS:11583914
  • Hersteller:PU2-0506100
Image 1
▪ Polyurethanschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität
Zur Liste hinzufügen

155,51 €/ Stückexkl. MwSt

181,95 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PU2
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026