Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PU Schlauch PU2-0108100 8x5,5 Polyurethan rot

  • ERIKS:11583899
  • Hersteller:PU2-0108100
Image 1
▪ Polyurethanschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität
Zur Liste hinzufügen

230,44 €/ Stückexkl. MwSt

269,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PU2
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026