Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PA Schlauch PA2-0704100 4x2,5 Polyamid schwarz

  • ERIKS:11583861
  • Hersteller:PA2-0704100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,68 €/ Stückexkl. MwSt

100,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PA2
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
31 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026